Svítidlo vestavné LED 30W 3000K 3000lm kruh 215 bílá IP44

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1899189
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DL IP44 DN 215 30W/WH
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075703285
  • Produktová řada: DL-IP44
  • EAN: 4058075703285
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
575,02
695,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svítidlo vestavné LED 30W 3000K 3000lm kruh 215 bílá IP44
Na objednávku

Popis produktu

Downlighty se stupněm krytí IP44. Vlastnosti produktu: Třída ochrany: IP44. Světelná účinnost: až 100 lm/W. Výhody produktu: Vysoký měrný světelný výkon. Velmi homogenní světlo. Snadná instalace díky integrovanému ovladači. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Všeobecné osvětlení. Veřejné prostory. Schodiště. Chodby. Prodejny. Koupelny. Výbava / příslušenství: Rámy pro povrchovou montáž k dispozici jako příslušenství.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Povrchová úprava Bez ošetření
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí