Svítidlo vestavné LED 14W 3000K 1190lm IP44 kruh d150 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1515072
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DL ALU DN150 14W/WH
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075091436
  • Produktová řada: Downlight
  • EAN: 4058075091436
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
868,95
1 051,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Svítidlo vestavné LED 14W 3000K 1190lm IP44 kruh d150 bílá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Svítidla Downlight s hliníkovým pláštěm. Vlastnosti produktu: Průměr požadovaného stropního výřezu: 150 mm nebo 200 mm (podle příslušné verze). Třída ochrany: IP44. Výhody produktu: Vysoký měrný světelný výkon. Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly používajícími úsporné zářivky). Velmi homogenní světlo. Funkční design. Externí předřadník pro větší flexibilitu (kompatibilní s vybranými předřadníky DALI). 5letá záruka. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami. Všeobecné osvětlení. Veřejné prostory. Schodiště. Chodby. Vestibuly. Prodejny.

Parametry

Materiál krytu Plast transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení