Diodová svorka šedá 1,5 QMM
Na objednávku
Popis produktu
Svorka pro moduly 4 vodiče S diodou 1N4007 Anoda vlevo Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 1,5 mm? CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 68
mm
Jmenovitý proud In 0,5
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Wago
Barva Šedá
Hloubka 68
mm
Jmenovitý proud In 0,5
A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105
°C
Značka Wago
Produktová řada 279
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 250
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...1,5
mm2
Šířka 4
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ součástky Dioda
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1249300
16,54 Kč
20,01 Kč vč. DPH
Kód: 1436042
119,59 Kč
144,70 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH