Výrobce EATON
Značka EATON
Produktová řada DIL
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...24
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...24
V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 0...0
V
Počet hlavních rozpínacích kontaktů 0
Počet hlavních spínacích kontaktů 3
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-1, 400 V 22
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-3, 400 V 9
A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 5,5
kW
Jmenovitý pracovní proud Ie při AC-4, 400 V 6,6
A
Jmenovitý pracovní výkon při AC-4, 400 V 3
kW
Jmenovitý provozní výkon NEMA 3,7
kW
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 1
Vhodné pro montáž na DIN lištu NE