DF2FN32

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Válcová pojistka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
631,12
763,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Popis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a gG fuse-link that protects against thermal overloads and magnetic over currents, used in standard applications. Its current rating is 32 A and the maximum rated voltage is 690 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are 22mm x 58mm. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 10 parts.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá provozní frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 32 A
Provedení Keramická pojistka
Velikost 22x58 mm
Zobrazit všechny parametry