DDC-250/2/M4/P-G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1351461
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DDC-250/2/M4/P-G
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 6098942
  • Produktová řada: DDC
  • EAN: 8711426427303
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 686,82
10 511,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 5,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DDC-250/2/M4/P-G
Na objednávku

Popis produktu

DC odpínače, Sortiment: DC odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DDC, se šedou otočnou pákou, poznámka: S kovovou osou pro hloubku rozváděčové skříně 400 mm, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 2pólové, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Zadní montáž, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 250 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 15 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 250 A
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi