DCM63/4-SK +FM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1108955
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DCM63/4-SK+FM
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1314009
  • Produktová řada: DCM
  • EAN: 8711426730595
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 217,34
3 892,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,52 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DCM63/4-SK +FM
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DCM, Funkce STOP: voliteně, bez otočné páky a prodlužovací osy, poznámka: připojení vzadu; pro připojení vpředu ?#1314344, 4pólové, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 63 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 63 A
Zobrazit všechny parametry