DCM40/4 +CM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1108974
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DCM40/4+CM
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1314111
  • Produktová řada: DCM
  • EAN: 8711426922655
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 592,86
4 347,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,42 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DCM40/4 +CM
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DCM, s modrou otočnou pákou a prodlužovací osou, 4pólové, poznámka: 1 visací zámek, 5 mm, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Montáž do panelu, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 20 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 40 A, Způsob připojení: Vertikální připojení, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 40 A
Zobrazit všechny parametry