DCM40/1-SK +HC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1108967
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DCM40/1-SK+HC
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1314104
  • Produktová řada: DCM
  • EAN: 8711426352124
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 855,77
3 455,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,44 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DCM40/1-SK +HC
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DCM, Funkce STOP: voliteně, bez otočné páky a prodlužovací osy, 3 pólové + N (přímo), Stupeň krytí: IP20, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 20 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 40 A, Způsob připojení: vodorovné připojení, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 40 A
Zobrazit všechny parametry