DATALIGHT Switch 12+4-Port 1000-10G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Síťový přepínač - Ethernet Switch
  • Kód: 1786347
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: 25731412
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 25731412
  • Produktová řada: DATALIGHT
  • EAN: 4013960398137
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DATALIGHT Switch 12+4-Port 1000-10G
Na objednávku

Popis produktu

Switch pro rozdělení a konverzi optických signálů, přípojky pro 12 duplexních vláken 2,2 DATALIGHT a dvě přípojky RJ-45, pro přenosy do 1 Gbit/s. Navíc 2 SFP šachty např. pro optické aplikace. Tento switch nabízí 12 přípojek pro optická vlákna pro připojení přístupových bodů DATALIGHT Access Points a mediálního konvertoru do síťě. Pro uplink, připojení dalších zařízení jako je router a firewall nebo propojení mezi vícero switchi, jsou k dispozici dodatečné možnosti připojení RJ-45 a SFP. Díky obsáhlým funkcím pro management lze realizovat bezpočet aplikací, které předpokládají např. vysokou úroveň QoS, různé síťě VLAN nebo IGMP snooping.

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Ethernet ANO
Počet portů 10/100/1000 Mbps RJ45 2
Počet portů 1000 Mbps POF 12
Počet portů 10 Gbps Mini GBIC 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení