DATALIGHT LAN Access Point 2-Port 1000

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Síťový přepínač - Ethernet Switch
  • Kód: 1786341
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: 25720021
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 25720021
  • Produktová řada: DATALIGHT
  • EAN: 4013960359480
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DATALIGHT LAN Access Point 2-Port 1000
Na objednávku

Popis produktu

Datová síťová zásuvka k montáži do krabic pod omítku, dvě zdířky RJ45 k připojení síťových koncových zařízení, optická přípojka pro duplexní vlákno 2,2 DATALIGHT®, integrovaný mediální konvertor pro převádění signálů, integrovaný switch pro rozdělení signálů, pro přenosy do 1 Gbit/s.\nNa zadní straně je připojeno napájení 230 V.LAN Access Point 2 porty 1000 DATALIGHT® poskytuje kabelový přístup k síťi až pro dva koncové přístroje. Lze jej pomocí vláken Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT propojit s dalšími komponenty DATALIGHT. \nVysoká rychlost 1 000 Mbit/s zajišťuje plynulý přenos dat v domácí síťi, takže jsou v síťi v každém okamžiku rychle a bezpečně k dispozici i velká množství dat, videí, obrázků a hudby.

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Ethernet ANO
Počet portů 10/100/1000 Mbps RJ45 2
Počet portů 100 Mbps POF 1
Počet portů 1000 Mbps POF 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení