DATALIGHT LAN Access Point 2-Port 100

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Síťový přepínač - Ethernet Switch
  • Kód: 1786342
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: 25720121
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 25720121
  • Produktová řada: DATALIGHT
  • EAN: 4013960357806
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DATALIGHT LAN Access Point 2-Port 100
Na objednávku

Popis produktu

Datová síťová zásuvka k montáži do krabic pod omítku, dvě zdířky RJ45 k připojeni síťových koncových zařízení, optická přípojka pro duplexní vlákno 2,2 DATALIGHT, integrovaný mediální konvertor pro převádění signálu, integrovaný switch pro rozdělení signálu, pro přenosy do 100 Mbit/s. Na zadní straně je připojeno napájeni 230 V. LAN Access Point 2 porty 100 DATALIGHT poskytuje kabelový přístup k siti až pro dva koncové přístroje. Lze jej pomoci vláken Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT propojit s dalšími komponenty DATALIGHT. Rychlost 100 Mbit/s zajišťuje plynulý přenos dat v domácí siti, takže jsou v siti v každém přístupovém bode rychle a bezpečně k dispozici data, videa, obrázky a hudba.

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Ethernet ANO
Počet portů 10/100/1000 Mbps RJ45 2
Počet portů 100 Mbps POF 1
Značka FRÄNKISCHE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení