DAT KABEL CAT 5E UTP LSZH 305m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Datový a komunikační kabel
  • Kód: 1124776
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: UTP5E LSZH
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2309010090
  • Produktová řada: CAT 5E
  • EAN: 8592920000045
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
20,31
24,58 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  305,0 M

Balení:   305,0 M

DAT KABEL CAT 5E UTP LSZH 305m
Na objednávku

Popis produktu

kategorie: CAT5E\nnejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT\nstínění: ne\nšířka pásma: 100 MHz\nvodič: měděný drát 0, 49 mm AWG 24\nizolace: polyethylen 0, 8 mm\nplášť: LSZH\nbarva: šedá\nprůměr kabelu: 5, 0 mm\nváha: 31 kg/km\nNVP: 68 %\nskladovací teplota: -20°C až 60°C\nprovozní teplota: -20°C až 60°C\ninstalační telpota: od 0°C do 50°C\nprodejní obal: 1ks, krabice\nLSOH instalační kabely splňují následující standardy:\nKyselost plynů vznikajících při hoření\nIEC 60754-2, ČSN EN 50267-2-2: Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-2: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů měřením pH a vodivosti\nČSN EN 50267-2-2: Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-2: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů měřením pH a vodivosti\nČSN EN 50267-2-3: Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů -\n Část 2-3: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého průměru pH a vodivosti kompositních materiálů\nHustota kouře \nIEC 61034-2, ČSN EN 61034-2: Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky (tato norma nahradila ČSN EN 50268-2)\nČSN EN 61034-2: Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky (tato norma nahradila ČSN EN 50268-2)\nNehořlavost/šíření plamene kabelu s jednou izolací \nIEC 60332-1-2, ČSN EN 60332-1-2: Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen (nahradila tato norma ČSN EN 50265-2-1)\nČSN EN 60332-1-2: Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen (nahradila tato norma ČSN EN 50265-2-1)\nNehořlavost/šíření plamene u kabelů ve svazku\nIEC 60332-3-24, ČSN EN 50266-2-4: Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - Kategorie C\nČSN EN 50266-2-4: Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-4: Postupy - Kategorie C\nDAT KABEL CAT 5E UTP LSZH 305m

Parametry

Výrobce EMOS
Značka EMOS
Produktová řada CAT 5E
Průměr vodiče 0,5 mm
Třída lanění jádra Třída 1 = jednodrátové
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi