DALI SENSOR LS/PD LI G2 FS1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Komponenty pro systémové řízení svítidel
  • Kód: 1847817
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DALI SENSOR LS/PD LI G2 FS1
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4062172072069
  • Produktová řada: DALI
  • EAN: 4062172072069
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 929,78
4 755,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

DALI SENSOR LS/PD LI G2 FS1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Senzor světla a přítomnosti DALI-2, instalace do svítidla. Vlastnosti produktu:
  • Senzor osvětlení a přítomnosti pro instalaci do svítidel
  • Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
  • Montážní výška: 2…5 m
  • Indikace funkce dvoubarevnou LED
  • . Výhody produktu:
  • Konstrukce pouzdra o malých rozměrech
  • Frames for different mounting types for luminaires
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40…90° pomocí integrovaných klapek
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • . Druh použití:
  • Vhodné pro vnitřní použití
  • Installation in office luminaires
  • Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
  • Je možná instalace na strop prostřednictvím LS/PD CI KIT nebo LS/PD AP KIT
  • . Výbava / příslušenství:
  • Doplňkový montážní rám pro montáž svítidla zevnitř i zvenku
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Provedení Multisenzor
    Značka OSRAM
    Produktová řada DALI
    Kompatibilní s Apple HomeKit NE
    Zobrazit všechny parametry