DALI SENSOR LS/PD CI G2 BT1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Komponenty pro systémové řízení svítidel
  • Kód: 1847818
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DALI SENSOR LS/PD CI G2 BT1
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4062172072083
  • Produktová řada: DALI
  • EAN: 4062172072083
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 370,70
6 498,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

DALI SENSOR LS/PD CI G2 BT1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

Senzor světla a přítomnosti DALI-2, integrace do stropu. Vlastnosti produktu:
  • Light and presence sensor for ceiling integration
  • Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku
  • Montážní výška: 2…5 m
  • Indikace funkce dvoubarevnou LED
  • Adaptér pro stropní instalaci
  • . Výhody produktu:
  • Flat design, very small structural height
  • Simple and fast installation via wire springs
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Úhel detekce přítomnosti nastavitelný mezi 40…90° pomocí integrovaných klapek
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • . Druh použití:
  • Vhodné pro vnitřní použití
  • Jednotlivé kanceláře
  • Společné kanceláře
  • Školní třídy
  • Konferenční prostory
  • Chodby
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Provedení Multisenzor
    Značka OSRAM
    Produktová řada DALI
    Kompatibilní s Apple HomeKit NE
    Zobrazit všechny parametry