CU-BAR-720/T

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnice
  • Kód: 1552212
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: CU-BAR-720/T
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 107167
  • Produktová řada: CU-BAND
  • EAN: 4015081069309
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
27 784,60
33 619,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

CU-BAR-720/T
Na objednávku

Popis produktu

Profilová lišta dvojité T, SASY60i a SASY185i, povrch pocínovaný, průřez sběrnic=720 mm?, délka při dodání=2400mm, Ie=1600A, pro držáky přípojnic BBS-3/PR, BBS-1/PR

Parametry

Výrobce EATON
Délka 2400 mm
Flexibilní NE
Jmenovitý proud In 1600 A
Povrchová úprava Pocínované
Zobrazit všechny parametry