CP1W-CIF11
Na objednávku
Popis produktu
Příslušenství PLC řady CP1E/L/H a CJ2M-CPU3_, volitelný modul RS-422A/485, záruční modul
Parametry
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada CP1 Family
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada CP1 Family
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní CAN 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 1
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
S optickým rozhraním NE
Podpora protokolu pro EtherCAT NE
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Redundance NE
Typ přenosu dat Sériové
S oddělením potenciálu NE
SIL podle IEC 61508 Bez
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Level a
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy I NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy II NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL třídy III NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 1 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL divize 2 NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupina A (acetylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny B (vodík) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny C (ethylen) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny D (propan) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny E (kovové prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny F (uhlíkaté prachy) NE
Certifikováno pro prostředí s nebezpečím výbuchu UL skupiny G (nevodivé prachy) NE
Šířka 35
mm
Výška 35
mm
Hloubka 13,5
mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.