Výrobce Philips
Jmenovitý proud 40...40
mA
Značka Philips
Produktová řada CorePro LEDspot
Výkonový koeficient 0,5
Výkon zdroje 4,9...4,9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 550...550
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 550
lm
Světelná účinnost 112
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Barva světla podle EN 12464-1 Studená > 5300 K
Patice GU10
Barva Bílá
Teplota barvy 6500...6500
K
Barva pouzdra Ostatní
Úhel vyzařování 120...120
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 50
mm
Délka 54
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,103
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 E
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 50000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 1,31
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 5
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE