Výrobce Philips
Jmenovitý proud 140...140
mA
Značka Philips
Produktová řada CorePro LEDbulb
Výkonový koeficient 0,51
Výkon zdroje 17...17
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 2452...2452
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 2452
lm
Světelná účinnost 144
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 2700...2700
K
Barva pouzdra Ostatní
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 70
mm
Délka 121
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,0944
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 D
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 20000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 1,3
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 17
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE