CONNECTED SENSOR ST8 LB FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - senzor
  • Kód: 1679004
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075232969
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075232969
  • Produktová řada: Endura Pro
  • EAN: 4058075232969
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 724,31
6 926,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   27,0 KS

CONNECTED SENSOR ST8 LB FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Samostatné senzory. Vlastnosti produktu: Bezdrátový chytrý pohybový senzor PIR. Montážní výška až 4 m. Stmívání ve dvou krocích: světelný výstup 20 % a 100 %. Síťový protokol: ZigBee 3.0 (2,4 GHz mesh síť). Trubice Connected mohou být řízeny pouze senzorem Connected. Výhody produktu: Více senzorů může být propojeno do sítě. Ovládání kompatibilních výrobků bez internetového připojení nebo chytrých zařízení. Snadná instalace a použití. Druh použití: Určeno pouze pro vnitřní použití (IP54). Pasivní infračervený senzor pro okolní teplotu v rozmezí –20 až +50 °C. Parkoviště, sklady, výrobní prostory, schodiště. Průmysl. Kanceláře.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva Bílá
Hodnota odezvy svítivosti nastavitelná ANO
Jakost materiálu Duroplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení