Chránič proudový kombinovaný 2p C 4A 30mA A 6kA MINI (šířka 1 modul)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1902460
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LMF-4C-1N-030A
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:46667
  • Produktová řada: Minia
  • EAN: 8590125466673
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 062,60
3 705,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 4A 30mA A 6kA MINI (šířka 1 modul)
Na objednávku

Popis produktu

In 4 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ A

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 4 A
Typ svodového proudu A
Značka OEZ
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství