Chránič proudový kombinovaný 2p C 25A 30mA AC-G 10kA OLI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1034832
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: OLI-25C-1N-030AC-G
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:38336
  • Produktová řada: Minia OLI
  • EAN: 8590125383369
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 377,45
6 506,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,62 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 25A 30mA AC-G 10kA OLI
Na objednávku

Popis produktu

In 25 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC, provedení G

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 25 A
Typ svodového proudu AC
Značka OEZ
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství