Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 300mA AC OLI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 7004663
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: OLI-16C-1N-300AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:38287
  • Produktová řada: Minia OLI
  • EAN: 8590125382874
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 852,81
4 661,90 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,62 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 300mA AC OLI
Na objednávku

Popis produktu

In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 300 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3 A
Jmenovitý proud 16 A
Typ svodového proudu AC
Značka OEZ
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství