Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 300mA A 10kA OLI
Na objednávku
Popis produktu
In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 300 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A
Parametry
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3
A
Jmenovitý proud 16
A
Typ svodového proudu A
Značka OEZ
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3
A
Jmenovitý proud 16
A
Typ svodového proudu A
Značka OEZ
Produktová řada Minia OLI
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 6
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 230
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů (celkem) 2
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 61009 10
kA
Vypínací charakteristika C
,
Nezpožděná
Odolnost proti rázovému proudu 1
kA
Druh napětí AC
Frekvence 50 Hz
Souběžný neutrální vodič ANO
S blokovacím zařízením NE
Kategorie přepětí 4
Stupeň znečištění 2
Okolní provozní teplota -25...40
°C
Šířka v počtu modulových míst 2
Instalační hloubka 80,3
mm
Odolností proti nežádoucímu vybavení NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...25
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1181553
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181554
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181555
769,00 Kč
930,49 Kč vč. DPH
Kód: 1181557
893,20 Kč
1 080,77 Kč vč. DPH
Kód: 1181559
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181562
666,39 Kč
806,33 Kč vč. DPH
Kód: 1181563
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181564
828,39 Kč
1 002,35 Kč vč. DPH
Kód: 1181568
1 976,49 Kč
2 391,55 Kč vč. DPH
Kód: 1181569
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181570
1 801,53 Kč
2 179,85 Kč vč. DPH
Kód: 1181571
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH
Kód: 1181572
2 411,76 Kč
2 918,23 Kč vč. DPH