Chránič proudový kombinovaný 2p B 6A 30mA AC 6kA OLE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1542816
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: OLE-6B-1N-030AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:38313
  • Produktová řada: Minia OLE
  • EAN: 8590125383130
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 616,99
3 166,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,62 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p B 6A 30mA AC 6kA OLE
Na objednávku

Popis produktu

In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 6 A
Typ svodového proudu AC
Značka OEZ
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu