Chránič proudový kombinovaný 2p B 6A 30mA A 10kA OLI
Skladem 10 a více ks
Popis produktu
In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A
Parametry
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03
A
Jmenovitý proud 6
A
Typ svodového proudu A
Značka OEZ
Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03
A
Jmenovitý proud 6
A
Typ svodového proudu A
Značka OEZ
Produktová řada Minia OLI
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 6
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 230
V
Jmenovité napětí 230
V
Počet pólů (celkem) 2
Počet zabezpečených pólů 1
Třída omezení proudu 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 61009 10
kA
Vypínací charakteristika Nezpožděná
,
B
Odolnost proti rázovému proudu 1
kA
Druh napětí AC
Frekvence 50 Hz
Souběžný neutrální vodič ANO
S blokovacím zařízením NE
Kategorie přepětí 4
Stupeň znečištění 2
Okolní provozní teplota -25...40
°C
Šířka v počtu modulových míst 2
Instalační hloubka 80,3
mm
Odolností proti nežádoucímu vybavení NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...35
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...25
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
Kód: 2037337
3 156,33 Kč
3 819,16 Kč vč. DPH
Kód: 1181550
493,58 Kč
597,23 Kč vč. DPH
Kód: 1498558
304,25 Kč
368,14 Kč vč. DPH
Kód: 1181565
921,29 Kč
1 114,76 Kč vč. DPH
Kód: 1181566
885,64 Kč
1 071,62 Kč vč. DPH
Kód: 1181551
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181552
613,47 Kč
742,30 Kč vč. DPH
Kód: 1181556
739,84 Kč
895,21 Kč vč. DPH