Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 10kA OLI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 7418938
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: OLI-16B-1N-030AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:38273
  • Produktová řada: Minia OLI
  • EAN: 8590125382737
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA AC 10kA OLI
Na objednávku

Popis produktu

In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Značka OEZ
Produktová řada Minia OLI

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu