Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA OLE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 2033736
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: OLE-10B-1N-030AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:38314
  • Produktová řada: Minia OLE
  • EAN: 8590125383147
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA OLE
Na objednávku

Popis produktu

In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 6 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Značka OEZ
Produktová řada Minia OLE

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu