Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 30mA AC 6kA MINI (šířka 1 modul)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1872499
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LMF-16C-1N-030AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:46661
  • Produktová řada: Minia Mini
  • EAN: 8590125466611
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 579,25
3 120,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 30mA AC 6kA MINI (šířka 1 modul)
Na objednávku

Popis produktu

In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 16 A
Typ svodového proudu AC
Značka OEZ
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení