Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA MINI (šířka 1 modul)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1872494
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LMF-10B-1N-030AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:46653
  • Produktová řada: Minia Mini
  • EAN: 8590125466536
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p B 10A 30mA AC 6kA MINI (šířka 1 modul)
Na objednávku

Popis produktu

In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Značka OEZ
Produktová řada Minia Mini

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu