Chránič proudový 2P 25A 30mA AC iIDK Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 099,64
1 330,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,20 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Chránič proudový 2P 25A 30mA AC iIDK Acti9
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Tento produkt je Acti9 IDK biconnect proudový chránič (RCCB). Jedná se o 2P jistič se jmenovitým proudem 25 A o citlivost 30 mA se třídou ochrany typu AC. Tento výrobek je chráněn proti zasažení elektrickým proudem pomocí přímých nebo nepřímých kontaktů a nebezpečí požáru. Pro kontrolu, zda zařízení zbytkového proudu pracuje správně, je použito testovací tlačítko. Spojení je vedeno spojem biconnect, hřebenovou lištou nebo nadřazenou/přiřazenou tunelovými svorkami. Tento produkt je v souladu se standardem IEC/EN 61008-1. Jmenovitá vypínací a zkratová kapacita (Im/??m) je 500 A. Podmíněný jmenovitý zkratový proud (Inc/??c) je 4,5 kA. Mechanická životnost dosahuje až 5000 cyklů a elektrická odolnost až 2000 cyklů. Provozní napětí Ue je 220 VAC až 240 VAC. Jmenovité izolační napětí Ui je 440 V AC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 4 kV. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Lze ji upevnit na lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 4. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 81 mm x (H) 68 mm. Hmotnost je 0,18 kg. Má stupeň ochrany IP20 (podle normy IEC/EN 60529) a stává se jednou z modulárních skříní IP40. Provozní teplota je od -5 °C do 40 °C. Skladovací teplota je od -30 °C do 70 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 25 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Zobrazit všechny parametry