Chránič proudový 2p 25A 300mA typ AC LFN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
  • Kód: 1181623
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: LFN-25-2-300AC
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:42415
  • Produktová řada: Minia LFN
  • EAN: 8590125424154
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 199,82
2 661,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,18 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový 2p 25A 300mA typ AC LFN
Skladem 5 ks

Popis produktu

In 25 A, Ue AC 230 V, Idn 300 mA, 2pól, Inc 10 kA, typ AC

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 300 A
Jmenovitý proud 25 A
Značka OEZ
Produktová řada Minia LFN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu