Chránič FRB,typ A char C,1+N-pólový, In=2A,Idn=0,03A, Ir=250A,Icn=10kA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
  • Kód: 1227600
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FRBmM-C2/1N/003-A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 170614
  • Produktová řada: FRB
  • EAN: 4015081672004
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 722,34
4 504,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič FRB,typ A char C,1+N-pólový, In=2A,Idn=0,03A, Ir=250A,Icn=10kA
Na objednávku

Popis produktu

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char C, 1+N-pólový, In=2A, Idn=0,03A, Ir=250A, Icn=10kA

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 2 A
Typ svodového proudu A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství