CABINET LED CORNER 35CM TWO LIGHT LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1825045
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075227910
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075227910
  • Produktová řada: Cabinet LED
  • EAN: 4058075227910
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 581,30
1 913,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

CABINET LED CORNER 35CM TWO LIGHT LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Nízkonapěťová podlinková svítidla, rohová. Vlastnosti produktu: Světelný tok: až 480 lm. Zapínání/vypínání pohybem ve vzdálenosti 5 cm od infračerveného senzoru pohybu. Souvislé stmívání zakrytím infračerveného senzoru pohybu ve vzdálenosti 5 cm po dobu jedné sekundy. Materiál: hliník. Barva: stříbrná. Dostupné ve dvou délkách: 35 cm a 55 cm. Dostupné jako jednotlivé a dvojité sady svítidel. Výhody produktu: Nízkonapěťové svítidlo na stejnosměrné napájení externím předřadníkem. Vhodné pro montáž do rohů. Stejnoměrné rozložení světla. Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepicí páska a šrouby). Druh použití: Osvětlení kuchyňské linky a polic. Výbava / příslušenství: Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení.

Parametry

Jmenovitý proud 90...90 mA
Materiál krytu Plast opál
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry