Blok rozvodek PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH
Na objednávku
Popis produktu
Blok rozvodek, Blok s kolmým směřováním a integrovaným napájením, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 690 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 13, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 28,6 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 690
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 690
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...4
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována NE
Barva Bílá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733752
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH