Blok rozvodek PTFIX 12X2,5 GN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1412081
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTFIX 12X2,5 GN
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3273294
  • Produktová řada: PTFIX
  • EAN: 4055626392134
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
192,41
232,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  8,0 KS

Balení:   8,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 12X2,5 GN
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Blok rozvodek, Svornicová základna, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 12, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 31,5 mm, výška: 21,7 mm, barva: zelená, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 450 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství