Blok rozvodek PTFIX 12X1,5 BU

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1411621
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: PTFIX 12X1,5 BU
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 3002763
  • Produktová řada: PTFIX
  • EAN: 4055626432441
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
175,32
212,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Blok rozvodek PTFIX 12X1,5 BU
Skladem 3 ks

Popis produktu

Blok rozvodek, interně přemostěný, bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 12, průřez: 0,14 mm? - 2,5 mm?, AWG: 26 - 14, šířka: 24,9 mm, výška: 17,7 mm, barva: modrá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada PTFIX
Jmenovité napětí 450 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství