BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1875994
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075671270
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075671270
  • Produktová řada: BIOLUX
  • EAN: 4058075671270
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 888,02
19 224,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 25,50 / KS

Minimální odběrové množství:  4,0 KS

Balení:   4,0 KS

BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

KIT LED pásek, laditelná bílá ( TW ), Zigbee. Vlastnosti produktu: Svítidla Tunable White s certifikací Zigbee 3.0 - LED pásky pro jednoduchou integraci do partnerských systémů. Připraveno pro připojení k řídicí jednotce BIOLUX HCL a VIVARES ZIGBEE. Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700…6500 K. Bezdrátová komunikace mezi řídicí jednotkou a svítidly prostřednictvím protokolu Zigbee. Velmi vysoký index podání barev Ra: > 90. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Výhody produktu: Sada s 5 m LED páskem, odpovídajícím driverem a Zigbee adaptérem. Sada produktů ZB KIT: 1x LED pásek Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), driver OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali převodník (4062172044776) s odlehčením tahu ECO CI KIT (4008321392091). Sada produktů IP67 ZB KIT: 1x LED pásek Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), ovladač OTi Dali 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali převodník (4062172044776) s odlehčením tahu ECO CI KIT (4008321392091). ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU BIOLUX HCL pro ovládání LED pásku je nutné objednat samostatně (EAN 4058075308657). Rozsáhlé příslušenství naleznete na domovské stránce LEDVANCE v produktové kategorii LED pásky. Umožňuje individuální řešení osvětlení v kombinaci s kompatibilními drivery osvětlení Zigbee HCL. Biologicky optimalizované osvětlení dosahované uzpůsobením umělého osvětlení na základě přirozeného denního světla. Záruka 5 let na systém BIOLUX HCL při provozu jako součást systému BIOLUX HCL (řídicí jednotka BIOLUX HCL- - VIVARES ZIGBEE v kombinaci se svítidlem(y) BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL). Druh použití: Řešení osvětlení až pro 40 svítidel BIOLUX HCL - LED pásky BIOLUX HCL kombinované s řídící jednotkou BIOLUX HCL. K dispozici KIT pro vnitřní nebo venkovní aplikace. Nepřímé osvětlení. Hotelové a kancelářské prostory s malým denním světlem. Výbava / příslušenství: Aplikace LEDVANCE BIOLUX je vyžadována pouze pro zprovoznění systému BIOLUX HCL (k dispozici pro Android a iOS). Aplikace LEDVANCE VIVARES pro plánování projektu a nutná pouze pro zprovoznění systému VIVARES ZIGBEE (k dispozici pro Android a iOS).

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Výkon svítidla na metr 21,6 W
Značka LEDVANCE
Produktová řada BIOLUX
Výkon svítidla na stopu 21,6 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení