Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka LEDVANCE
Produktová řada BIOLUX
Nastavitelnost Nenastavitelné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž ANO
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Jmenovitý proud 93...93
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Stmívání Zigbee ANO
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání NE
Reflektor Ostatní
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Široký paprsek 40-80°
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany II
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Max. výkon systému 20
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 2700...6500
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Světelný tok 1800...1800
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1800
lm
Výkonový koeficient 0,9
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 175,4
mm
Výška / hloubka 150
mm
Vnější průměr 175,4
mm
Vestavná výška / hloubka 150
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 2
Max. počet svítidel na jistič B16 128
Max. počet svítidel na jistič C16 128
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 90
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE