Soumrakový spínač AZ-112 PLUS 1mod.+čidlo "PLUS"

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Soumrakový spínač (na DIN lištu)
  • Kód: 1206473
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 913
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000913
  • Produktová řada: Spínače
  • EAN: 5908312591108
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 562,11
1 890,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Soumrakový spínač AZ-112 PLUS 1mod.+čidlo "PLUS"
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Spínač soumrakový FiF AZ-112 PLUS - rozsah nastavení 2-1000lux, jmenovitý proud 16A, jmenovité napětí 230V, s externím čidlem (montáž na stěnu), krytí IP65, barva šedá, montáž na nosnou lištu.\nSoumrakový spínač AZ-112 PLUS slouží k automatickému zapínání osvětlení ulic, vitrín obchodů, náměstí atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání. Soumrakový spínač má možnost nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 2 až 1000 Lux. Pokud dosáhne požadované úrovně zapnutí, čidlo se aktivuje za 10 sekund. Pokud dosáhne požadované úrovně vypnutí, čidlo se deaktivuje za 20 sekund. Důvodem pro zpoždění je to, aby se zabránilo zapínání a vypínání při náhlých změnách osvětlení (světla aut, blesky atd.). Napájecí napětí 230 V 50-60Hz, max. spínaný proud je 16 A. Řídící jednotka je vhodná pro montáž na nosnou DIN lištu do rozváděče, externí čidlo je vhodné pro montáž na povrch.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Jmenovitá frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý spínací proud 16 A
Max. zatížení žárovky 2300 W
Rozsah nastavení hodnoty jasu 2...1000 lx
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení