AV/I44-200

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 543,52
4 287,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

AV/I44-200
Na objednávku

Popis produktu

Instalační skříňka, patentované upevňovací šrouby víka s integrovaným vyrovnáním přetlaku, material: Polykarbonát, odolná proti nárazům, stupeň krytí IP65, bočnice uzavřené, vylamovací, stěny nahoře a dole otevřené, vestavné přístroje konstrukční velikosti 1 podle normy DIN 43880, kryt průhledný se zamykacími rukojeťmi, DIN lišty k uchycení přístrojů, zaslepovací pás do nepoužívaných vestavných míst, krycí panel s popisovacím páskem, upevňovací šrouby s možností plombování, provedení krytu: průhledné, provedení dolní části: uzavřené, vylamovací, hloubka=225 mm, počet HP=45

Parametry

Výrobce EATON
Barva Šedá
Hloubka 225 mm
Jmenovitý proud (In) 1600 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry