Asfora spínač 7 šroubový White

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
156,34
189,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 7 šroubový White
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0500321 je kompletní výrobek v barvě bílá s 1 kolébkou. Toto je přepínač křížový. Upevňovacím režimem je šroubovák nebo třmen. A jeho jmenovitý proud je 10AX, jehož rozsah napájení je 2300 W. 83 mm, 83 mm a 43 mm jsou šířka, výška a hloubka s přesahem 15 mm. Zapuštěná montáž je podporována tak, aby její skříň byla zapuštěna do povrchu. Povrch je lesklý a přináší do místnosti elegantní a špičkový pocit. A dosahuje také stupně ochrany IP20. Připojovací svorky tohoto spínače jsou zvedací svorky. Díky materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren) je tento přepínač velmi spolehlivý a odolný. Materiál vodiče z mědi je díky němu spolehlivější. Získal také certifikát VDE. Zařízení splňuje také standard IEC 60669-1. Má rovněž označení kvality CEC. Jako prvotřídní produkt je toto zařízení také ekologické. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Křížový přepínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství