Asfora spínač 2 2-pólový Cream

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
135,71
164,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 2 2-pólový Cream
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0200123 je kompletní výrobek v barevné smetaně s 1 kolébkou. Toto je přepínač střídavý ř.6. Upevňovacím režimem jsou šrouby nebo třmeny. A jmenovitý proud tohoto spínače je 10AX s dosahem napájení 2300 W. Má šířku 83 mm, výšku 83 mm a hloubku 43 mm s promítnutou hloubkou 15 mm. Skříň zařízení lze zapuštěním do povrchu vytvořit zapuštěnou montáž. Povrch je lesklý a do místnosti dodává luxusní pocit. A dosahuje také stupně ochrany IP20. Připojovací svorky tohoto spínače jsou bezšroubové svorky. Díky materiálu ABS (akrylonitril butadien-styren) je tento přepínač velmi spolehlivý a odolný. Materiál vodiče z mědi je díky němu spolehlivější. Získal také osvědčení NF, TSE, VDE. Zařízení splňuje také standard IEC 60669-1. Má také označení kvality CEKR. Kromě toho tento přepínač splňuje požadavky na green premium výrobek. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Ostatní
Druh zapojení 2-pólový spínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství