Asfora spínač 1 šroubový Cream

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
92,82
112,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 1 šroubový Cream
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0100323 je kompletní výrobek v barevné smetaně s 1 kolébkou. Toto je jednopólový přepínač. Upev. režim zařízení je šroubovák nebo třmeny. A jeho jmenovitý proud je 10AX, jehož rozsah napájení je 2300 W. 83 mm, 83 mm, 43 mm je rozměr tohoto spínače a jeho přesahová hloubka je 15 mm. Skříň zařízení lze zapuštěním do povrchu vytvořit zapuštěnou montáž. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný, i poutavý povrch. Díky dostatečně spolehlivému a odolnému přístupu dosáhne protokolu IP20. Připojovací svorky tohoto spínače jsou zvedací svorky. Spínač je vyroben z ABS (akrylonitril butadien-styren), takže je co nejvíce odolný. U materiálu vodiče z mědi je tento spínač poměrně odolný. Získal také certifikáty VDE. Navíc je zcela spokojen s normou IEC 60669-1. Má rovněž označení kvality CEC. Kromě toho se jedná o prvotřídní produkt, který co nejvíce pomáhá vaší rodině. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Ostatní
Druh zapojení Vypínač jednopólový
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství