Anténní předzesilovač 30dB (J5803)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pozemní (terestriální) zesilovač
  • Kód: 2506974
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: BEN-030
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2507100700
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025386755
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
141,95
171,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Anténní předzesilovač 30dB (J5803)
Na objednávku

Popis produktu

anténní předzesilovač 30 dB/F VHF/UHF k namontování do antény ASP-8 s připojením F konektorem\nzisk 6-12 K: 16 - 20 dB, zisk 21-54 K: 24 - 30 dB, zisk 54-69 K: 30 - 19 dB\nvstupní impedance: 300 Ohm\nvýstupní impedance: 75 Ohm\nnapájení: 12 V/50 mA (napájecí zdroj není součástí dodávky)\nrozteč děr: 27 mm\nprodejní obal: 1ks, sáček\nANTENNI PREDZESIL.30dB VHF/UHF

Parametry

Výrobce EMOS
Dálkové napájení ANO
Ekvalizér NE
Provedení Předzesilovač
Zesílení B I 24 dB
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi