Anténa DVB-T pokojová DTV-4 (J0656)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojová anténa
  • Kód: 1752371
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: DTV-4
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2702009000
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025367068
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
554,41
670,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Anténa DVB-T pokojová DTV-4 (J0656)
Na objednávku

Popis produktu

digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem\nkompatibilní s HD vysíláním\nmožnost horizontálního i vertikálního příjmu\nlze připojit externí zdroj signálu\nvysoká citlivost\nvestavěný zesilovač se samostatným napájecím adaptérem\nfrekvenční rozsah: VHF: 47-230 MhZ, UHF: 470-860 MHz\nzisk: VHF: 15 dB, UHF: 20 dB\nRF impedance výstupu:75 Ohm\nnapájení: externím adaptérem DC 12 V/100 mA\nprodejní obal: 1ks, krabice\nDTV-4 ANTÉNA POKOJOVÁ

Parametry

Výrobce EMOS
Max. zisk 37 dB
Značka EMOS
Produktová řada Antény DVB-T
Se zesilovačem ANO
Zobrazit všechny parametry