Anténa DVB-T pokojová DTV-11 (J0657)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pokojová anténa
  • Kód: 2504185
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: DTV-11
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2702010000
  • Produktová řada: Antény DVB-T
  • EAN: 8595025367082
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
721,26
872,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Anténa DVB-T pokojová DTV-11 (J0657)
Na objednávku

Popis produktu

digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem\nkompatibilní s HD vysíláním\nhorizontální příjem\nvysoká citlivost\nvestavěný zesilovač se samostatným napájecím adaptérem\nmožnost napájení přímo z DVB-T přijímače frekvenční rozsah: VHF: 160-230 MHz, UHF: 470-860 MHz\nzisk: VHF: 15 MHz, UHF: 20 MHz\nRF impedance výstupu: 75 Ohm\nnapájení: koaxiálním kabelem z výstupu přijímače: 5 V/30 mA, externím adaptérem DC 6 V/100 mA\nprodejní obal: 1ks, krabice\nDTV-11 ANTÉNA POKOJOVÁ

Parametry

Výrobce EMOS
Max. zisk 38 dB
Značka EMOS
Produktová řada Antény DVB-T
Se zesilovačem ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi