AE/I43E/T

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1269633
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: AE/I43E/T
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 2612
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080026129
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 985,55
7 242,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Individuální kryt automatu s dvířky, material: Polykarbonát, odolný proti nárazům, stupeň krytí IP65, metrické vylamovací otvory ve všech bočnicích, vestavné přístroje konstrukční velikosti 1 podle normy DIN 43880, kryt průhledný se zamykacími rukojeťmi, průhledné dveře k obsluze vestavných přístrojů, DIN lišty k uchycení přístrojů, zaslepovací pás do nepoužívaných vestavných míst, krycí panel s popisovacím páskem, sběrnice PE/N včetně, upevňovací oka k upevnění na stěnu, upevňovací šrouby s možností plombování, počet HP=27, svorky PE a N, počet x průřez=po 4x(6-35) mm? a 20x(1-4) mm?, provedení krytu: průhledné, provedení dveří: průhledné

Parametry

Výrobce EATON
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka EATON
Produktová řada T
Zobrazit všechny parametry