ACT20X-2SAI-2HAO-S
Na objednávku
Popis produktu
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Hloubka 113,6
mm
Provozní teplota 60...60
°C
SIL podle IEC 61508 2
Výstup hlášení poruchy ANO
Výrobce Weidmüller
Hloubka 113,6
mm
Provozní teplota 60...60
°C
SIL podle IEC 61508 2
Výstup hlášení poruchy ANO
Výška 119,2
mm
Značka Weidmüller
Produktová řada ACT20-M/P/X
Galvanické oddělení mezi napájecím napětím a ostatními proudovými obvody ANO
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem ANO
Galvanické oddělení mezi vstupy ANO
Jmenovité napájecí napětí při AC 0...0
V
Jmenovité napájecí napětí při DC 24...24
V
Počet vstupních rozmezí +10 V ... -10 V 0
Počet vstupních rozmezí +5 V ... -5 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 mA ... 10 mA 0
Počet vstupních rozmezí 0 mA ... 20 mA 2
Počet vstupních rozmezí 0 mA ... 5 mA 0
Počet vstupních rozmezí 0 mV ... 100 mV 0
Počet vstupních rozmezí 0 mV ... 200 mV 0
Počet vstupních rozmezí 0 mV ... 300 mV 0
Počet vstupních rozmezí 0 mV ... 500 mV 0
Počet vstupních rozmezí 0 mV ... 60 mV 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 1 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 10 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 2 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 2,5 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 20 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 24 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 30 V 0
Počet vstupních rozmezí 0 V ... 5 V 0
Počet vstupních rozmezí -1 V ... +1 V 0
Počet vstupních rozmezí 1 V ... 5 V 0
Počet vstupních rozmezí -10 mA ... +10 mA 0
Počet vstupních rozmezí -10 V ... +10 V 0
Počet vstupních rozmezí 10 V ... 0 V 0
Počet vstupních rozmezí 10 V ... 2 V 0
Počet vstupních rozmezí -100 mV ... +100 mV 0
Počet vstupních rozmezí -2 V ... +2 V 0
Počet vstupních rozmezí 2 V ... 10 V 0
Počet vstupních rozmezí -2,5 V ... +2,5 V 0
Počet vstupních rozmezí -20 mA ... +20 mA 0
Počet vstupních rozmezí 20 mA ... 0 mA 0
Počet vstupních rozmezí 20 mA ... 4 mA 0
Počet vstupních rozmezí -20 V ... +20 V 0
Počet vstupních rozmezí -300 mV ... +300 mV 0
Počet vstupních rozmezí 4 mA ... 20 mA 0
Počet vstupních rozmezí -5 mA ... +5 mA 0
Počet vstupních rozmezí -5 V ... +5 V 0
Počet vstupních rozmezí 5 V ... 0 V 0
Počet vstupních rozmezí 5 V ... 1 V 0
Počet vstupních rozmezí -500 mV ... +500 mV 0
Počet vstupních rozmezí -60 mV ... +60 mV 0
Počet výstupních rozmezí +10 V ... -10 V 0
Počet výstupních rozmezí +5 V ... -5 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 mA ... 10 mA 0
Počet výstupních rozmezí 0 mA ... 20 mA 2
Počet výstupních rozmezí 0 mA ... 5 mA 0
Počet výstupních rozmezí 0 mV ... 100 mV 0
Počet výstupních rozmezí 0 mV ... 200 mV 0
Počet výstupních rozmezí 0 mV ... 300 mV 0
Počet výstupních rozmezí 0 mV ... 500 mV 0
Počet výstupních rozmezí 0 mV ... 60 mV 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 1 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 10 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 2 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 2,5 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 20 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 24 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 30 V 0
Počet výstupních rozmezí 0 V ... 5 V 0
Počet výstupních rozmezí -1 V ... +1 V 0
Počet výstupních rozmezí 1 V ... 5 V 0
Počet výstupních rozmezí -10 mA ... +10 mA 0
Počet výstupních rozmezí -10 V ... +10 V 0
Počet výstupních rozmezí 10 V ... 0 V 0
Počet výstupních rozmezí 10 V ... 2 V 0
Počet výstupních rozmezí -100 mV ... +100 mV 0
Počet výstupních rozmezí -2 V ... +2 V 0
Počet výstupních rozmezí 2 V ... 10 V 0
Počet výstupních rozmezí -2,5 V ... +2,5 V 0
Počet výstupních rozmezí -20 mA ... +20 mA 0
Počet výstupních rozmezí 20 mA ... 0 mA 0
Počet výstupních rozmezí 20 mA ... 4 mA 0
Počet výstupních rozmezí -20 V ... +20 V 0
Počet výstupních rozmezí -300 mV ... +300 mV 0
Počet výstupních rozmezí 4 mA ... 20 mA 2
Počet výstupních rozmezí -5 mA ... +5 mA 0
Počet výstupních rozmezí -5 V ... +5 V 0
Počet výstupních rozmezí 5 V ... 0 V 0
Počet výstupních rozmezí 5 V ... 1 V 0
Počet výstupních rozmezí -500 mV ... +500 mV 0
Počet výstupních rozmezí -60 mV ... +60 mV 0
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka 22,5
mm
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Spotřeba energie 3,5
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
Produktová stránka
Externí