AAP22 4 LI-FS 10-36V
Na objednávku
Popis produktu
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. S vyměnitelným nosičem pro pojistku kazety.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 82
mm
Jmenovitý proud In 6,3
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 82
mm
Jmenovitý proud In 6,3
A
Koncová deska požadována ANO
Provedení pojistkové vložky G-pojistka 5x20 mm
Provozní teplota -60...130
°C
Výška 129
mm
Značka Weidmüller
Produktová řada AAP
Jmenovité napětí 36
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provedení elektrického připojení 1 Bezšroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...4
mm2
Šířka 6,1
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí